COSMEC - CSM5020-1716N67 RAC.GOMITO 90 PG16 AD21,2 NERO IP68 - 5020-1716N67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
50 ST
EAN
8033648042493
Artikelnummer
CSM5020-1716N67
Herstellernummer
5020-1716N67
Hersteller
DKC
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
PG
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
13 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Gesamthöhe:
48 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


