Startseite

COSMEC - CSM5020-1211N67 RAC.GOMITO 90 PG11 AD15,8 NERO IP68 - 5020-1211N67

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5020-1211N67 RAC.GOMITO 90 PG11 AD15,8 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15.8 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG11

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648131012

Artikelnummer

CSM5020-1211N67

Herstellernummer

5020-1211N67

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

15.8 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

PG

Gesamtlänge:

42 mm

Gesamthöhe:

37.5 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

15.8 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico IP68, colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura PG secondo DIN 40430.