Startseite

COSMEC - CSM5020-0707N67 RAC.GOMITO 90 PG07 AD10 NERO IP68 - 5020-0707N67

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5020-0707N67 RAC.GOMITO 90 PG07 AD10 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648038922

Artikelnummer

CSM5020-0707N67

Herstellernummer

5020-0707N67

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

PG

Gewindeanschlussgröße:

PG7

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gesamtlänge:

34 mm

Gesamthöhe:

32 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico IP68, colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura PG secondo DIN 40430.