COSMEC - CSM5018M-2932NM RAC.PRESS.MET. M32 AD34,5 NERO IP68 - 5018M-2932NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Packung
25 ST
EAN
8033648127329
Artikelnummer
CSM5018M-2932NM
Herstellernummer
5018M-2932NM
Hersteller
DKC
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
75 mm
Gesamthöhe:
44 mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


