Startseite

COSMEC - CSM5018M-2932NE RAC.PRESS.MET.EMC M32 AD34,5 NERO IP68 - 5018M-2932NE

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5018M-2932NE RAC.PRESS.MET.EMC M32 AD34,5 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648070489

Artikelnummer

CSM5018M-2932NE

Herstellernummer

5018M-2932NE

Hersteller

DKC

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

75 mm

Gesamthöhe:

44 mm

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

8 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

29 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi pressacavo filetto maschio metallico, colore nero. Composti da un corpo in poliammide e da un terminale in ottone nichelatoche funge da pressacavo. La tenuta è garantita da una speciale guarnizione in TPE alloggiata internamente al corpo e dallaguarnizione in polipropilene e gomma applicata nel terminale pressacavo. Viene utilizzato in presenza di cavi schermati al fine di ottemperare le esigenze connesse alla compatibilità elettromagnetica. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.