Startseite

COSMEC - CSM5018M-2325NM RAC.PRESS.MET. M25 AD28,5 NERO IP68 - 5018M-2325NM

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5018M-2325NM RAC.PRESS.MET. M25 AD28,5 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648024574

Artikelnummer

CSM5018M-2325NM

Herstellernummer

5018M-2325NM

Hersteller

DKC

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

70 mm

Gesamthöhe:

37 mm

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

7 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

23 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi pressacavo filetto maschio metallico,colore nero. Composti da un corpo in poliammide e da un terminale in ottone nichelato che funge da pressacavo. La tenuta è garantita da una speciale guarnizione in TPE alloggiata internamente al corpo e dallaguarnizione in polipropilene e gomma applicata nel terminale pressacavo. Vengono normalmente utilizzati in impieghi gravosi in cui è richiesta una notevole resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La filettatura è metrica ISO in conformità con le normeCEI EN 60423.