COSMEC - CSM5018M-1725NM RAC.PRESS.MET. M25 AD21,2 NERO IP68 - 5018M-1725NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
25 ST
EAN
8033648015909
Artikelnummer
CSM5018M-1725NM
Herstellernummer
5018M-1725NM
Hersteller
DKC
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Messing
Gewindelänge:
7 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Gesamthöhe:
33 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


