Startseite

COSMEC - CSM5018M-1016NM RAC.PRESS.MET. M16 AD13 NERO IP68 - 5018M-1016NM

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5018M-1016NM RAC.PRESS.MET. M16 AD13 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Nenngröße in Zoll - 5/16 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648015916

Artikelnummer

CSM5018M-1016NM

Herstellernummer

5018M-1016NM

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

13 mm

Nenngröße in Zoll:

5/16 Zoll

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Gewindewerkstoff:

Messing

Gewindelänge:

5 mm

Gesamtlänge:

55 mm

Gesamthöhe:

24 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

13 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi pressacavo filetto maschio metallico,colore nero. Composti da un corpo in poliammide e da un terminale in ottone nichelato che funge da pressacavo. La tenuta è garantita da una speciale guarnizione in TPE alloggiata internamente al corpo e dallaguarnizione in polipropilene e gomma applicata nel terminale pressacavo. Vengono normalmente utilizzati in impieghi gravosi in cui è richiesta una notevole resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La filettatura è metrica ISO in conformità con le normeCEI EN 60423.