Startseite

COSMEC - CSM5018-3636N67 RAC.PRESSACAVO PG36 AD42,5 NERO IP68 - 5018-3636N67

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5018-3636N67 RAC.PRESSACAVO PG36 AD42,5 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG36

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648123284

Artikelnummer

CSM5018-3636N67

Herstellernummer

5018-3636N67

Hersteller

DKC

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

PG

Gesamtlänge:

140 mm

Gesamthöhe:

58 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

36 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi pressacavo filetto maschio plastico realizzati in poliammide, colore nero. Sono composti da un corpo con terminale femmina al cui interno è alloggiato un gommino in TPE e da un elemento con filettature tipo maschio. La compressione esercitata sul gommino durante l’avvitamento dei due componenti, provoca il serraggio del cavo e la relativa tenuta stagna, garantendo inoltre una notevole resistenza allo strappo. Filettatura PG secondo DIN 40430.