COSMEC - CSM5014K7068 SET O-RING IP68 AD70 PER 5014/5024 - 5014K7068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - sonstige
Ausführung Ring - hohl
Innendurchmesser - 70 mm
Stärke - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648189648
Artikelnummer
CSM5014K7068
Herstellernummer
5014K7068
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Innendurchmesser:
70 mm
Stärke:
6 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
70
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Mit Unterlegscheibe:
nein
Set O-ring IP68/69K prodotti in poliammide 6.6. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, presentano un’alta resistenza agli oli e benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi.


