Startseite

COSMEC - CSM5014K5668 SET O-RING IP68 AD56 PER 5014/5024 - 5014K5668

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5014K5668 SET O-RING IP68 AD56 PER 5014/5024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Ausführung Ring - hohl

  • Innendurchmesser - 56 mm

  • Stärke - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648189631

Artikelnummer

CSM5014K5668

Herstellernummer

5014K5668

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung Ring:

hohl

Innendurchmesser:

56 mm

Stärke:

6 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

56

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Mit Unterlegscheibe:

nein

Set O-ring IP68/69K prodotti in poliammide 6.6. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, presentano un’alta resistenza agli oli e benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi.