COSMEC - CSM5014K10068 SET O-RING IP68 AD95 PER 5014/5024 - 5014K10068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 95 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 6 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033648189617
Artikelnummer
CSM5014K10068
Herstellernummer
5014K10068
Hersteller
DKC
Innendurchmesser:
95 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
6 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
95
Mit Unterlegscheibe:
nein


