COSMEC - CSM5013-48112N RAC.M.FISSO CSA 1?NPT AD54,5 NERO IP68 - 5013-48112N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
10 ST
EAN
8033648122362
Artikelnummer
CSM5013-48112N
Herstellernummer
5013-48112N
Hersteller
DKC
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
21 mm
Gesamtlänge:
92 mm
Gesamthöhe:
64 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


