Startseite

COSMEC - CSM5013-48002N RAC.M.FISSO NPT2 AD54,5 NERO IP68 - 5013-48002N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5013-48002N RAC.M.FISSO NPT2 AD54,5 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648024987

Artikelnummer

CSM5013-48002N

Herstellernummer

5013-48002N

Hersteller

DKC

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

NPT

Gesamtlänge:

89 mm

Gesamthöhe:

64 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

18 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi diritti NPT color nero. In accordo alle normative canadesi CSA riferite a macchine ed impianti industriali, vengono prodotti con filettatura NPT in conformità alle norme ANSI B2.1.