Startseite

COSMEC - CSM5013-36114N RAC.M.FISSO CSA 1?NPT AD42,5 NERO IP68 - 5013-36114N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5013-36114N RAC.M.FISSO CSA 1?NPT AD42,5 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648010089

Artikelnummer

CSM5013-36114N

Herstellernummer

5013-36114N

Hersteller

DKC

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

NPT

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

18 mm

Gesamtlänge:

77 mm

Gesamthöhe:

55 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi diritti NPT color nero. In accordo alle normative canadesi CSA riferite a macchine ed impianti industriali, vengono prodotti con filettatura NPT in conformità alle norme ANSI B2.1.