COSMEC - CSM5013-28001N RAC.M.FISSO CSA 1NPT AD34,5 NERO IP68 - 5013-28001N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
25 ST
EAN
8033648044442
Artikelnummer
CSM5013-28001N
Herstellernummer
5013-28001N
Hersteller
DKC
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
16 mm
Gesamtlänge:
52 mm
Gesamthöhe:
44 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


