COSMEC - CSM5012L-2932N RACC.DIRITTO ECO M32 AD34,5 NERO IP66 - 5012L-2932N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
50 ST
EAN
8033648166533
Artikelnummer
CSM5012L-2932N
Herstellernummer
5012L-2932N
Hersteller
DKC
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
15 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Gesamthöhe:
44 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein


