Startseite

COSMEC - CSM5012L-2325N RACC.DIRITTO ECO M25 AD28,5 NERO IP66 - 5012L-2325N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5012L-2325N RACC.DIRITTO ECO M25 AD28,5 NERO IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648166571

Artikelnummer

CSM5012L-2325N

Herstellernummer

5012L-2325N

Hersteller

DKC

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

13 mm

Gesamtlänge:

49 mm

Gesamthöhe:

36 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

23 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Raccordi monopezzo prodotti in poliammide. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono: la semplicità di montaggio; l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo; le dimensioni contenute che facilitano l'installazione ravvicinata e l'accoppiamento con i tubi flessibili prodotti a norme DIN. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Il collegamento raccordo-tubo si ottiene spingendo a fondo il tubo nel raccordo, la cui forma interna liscia e troncoconica, consentedi ottenere un grado di tenuta IP66. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. (PG secondo DIN 40430 a richiesta).