Startseite

COSMEC - CSM5012L-1216N RACC.DIRITTO ECO M16 AD15,8 NERO IP66

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5012L-1216N RACC.DIRITTO ECO M16 AD15,8 NERO IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

Packung

  • 100 ST

EAN

8033648166557

Artikelnummer

CSM5012L-1216N

Herstellernummer

5012L-1216N

Hersteller

DKC

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

39 mm

Gesamthöhe:

24 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

11 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Raccordi monopezzo prodotti in poliammide. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono: la semplicità di montaggio; l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo; le dimensioni contenute che facilitano l'installazione ravvicinata e l'accoppiamento con i tubi flessibili prodotti a norme DIN. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Il collegamento raccordo-tubo si ottiene spingendo a fondo il tubo nel raccordo, la cui forma interna liscia e troncoconica, consentedi ottenere un grado di tenuta IP66. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. (PG secondo DIN 40430 a richiesta).