COSMEC - CSM5012L-0712N RACC.DIRITTO ECO M12 AD10 NERO IP66 - 5012L-0712N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
100 ST
EAN
8033648006969
Artikelnummer
CSM5012L-0712N
Herstellernummer
5012L-0712N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M10 x 1,0
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
11 mm
Gesamthöhe:
17 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein


