Startseite

COSMEC - CSM5012DUO-3640N RACCORDI RQG-DUO-M AD 42,5 -M40 - 5012DUO-3640N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5012DUO-3640N RACCORDI RQG-DUO-M AD 42,5 -M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll

Packung

  • 5 ST

EAN

8033648238315

Artikelnummer

CSM5012DUO-3640N

Herstellernummer

5012DUO-3640N

Hersteller

DKC

Schutzart (IP):

IP50

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

35 mm

Gesamthöhe:

62 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

36 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Raccordi per tubi con taglio longitudunale. Sono accessori speciali realizzati in poliammide PA 6 modificato, composti da due parti richiudibili per l’impiego con i tubi dotati di apertura longitudinale, per l’installazione del sistema di protezione su impianti già cablati. Le filettature proposte sono Metrico ISO in conformità alle norme CEI EN 60423. Colore nero.