Startseite

COSMEC - CSM5012DUO-2325N RACCORDI RQG-DUO-M AD 28,5 -M25 - 5012DUO-2325N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5012DUO-2325N RACCORDI RQG-DUO-M AD 28,5 -M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648238230

Artikelnummer

CSM5012DUO-2325N

Herstellernummer

5012DUO-2325N

Hersteller

DKC

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP50

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

15 mm

Gesamtlänge:

35 mm

Gesamthöhe:

40 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

23 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Raccordi per tubi con taglio longitudunale. Sono accessori speciali realizzati in poliammide PA 6 modificato, composti da due parti richiudibili per l’impiego con i tubi dotati di apertura longitudinale, per l’installazione del sistema di protezione su impianti già cablati. Le filettature proposte sono Metrico ISO in conformità alle norme CEI EN 60423. Colore nero.