COSMEC - CSM5010-2929N67 RAC.M.FISSO PG29 AD34,5 NERO IP68 - 5010-2929N67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
25 ST
EAN
8033648040499
Artikelnummer
CSM5010-2929N67
Herstellernummer
5010-2929N67
Hersteller
DKC
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
PG
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gesamthöhe:
44 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


