Startseite

COSMEC - CSM5010-1413M RAC.M.FISSO PG13 AD18,5 NEROIP68 I.MET. - 5010-1413M

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5010-1413M RAC.M.FISSO PG13 AD18,5 NEROIP68 I.MET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG13,5

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648118211

Artikelnummer

CSM5010-1413M

Herstellernummer

5010-1413M

Hersteller

DKC

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

PG

Gesamthöhe:

29 mm

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordo diritto filetto maschio metallico IP68/69K, colore nero. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per le applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. Filettatura PG secondo DIN 40430.