COSMEC - CSM5010-1211N67 RAC.M.FISSO PG11 AD15,8 NERO IP68
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG11
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Packung
50 ST
EAN
8033648040482
Artikelnummer
CSM5010-1211N67
Herstellernummer
5010-1211N67
Hersteller
DKC
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
PG
Gesamtlänge:
37 mm
Gesamthöhe:
23 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja