COSMEC - CSM5010-1011N67 RAC.M.FISSO PG11 AD13 NERO IP68 - 5010-1011N67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Nenngröße in Zoll - 5/16 Zoll
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
50 ST
EAN
8033648129378
Artikelnummer
CSM5010-1011N67
Herstellernummer
5010-1011N67
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
PG
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Gesamthöhe:
21 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


