Startseite

COSMEC - CSM5010-0707M RAC.M.FISSO PG07 AD10 NEROIP68 I.MET. - 5010-0707M

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5010-0707M RAC.M.FISSO PG07 AD10 NEROIP68 I.MET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG7

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648129101

Artikelnummer

CSM5010-0707M

Herstellernummer

5010-0707M

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG7

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

PG

Gesamtlänge:

38 mm

Gesamthöhe:

20 mm

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

6.5 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordo diritto filetto maschio plastico IP68/69K, colore nero. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicità di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpoal cui interno è alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La tenuta dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile è garantita da una speciale guarnizione in TPE già alloggiata nel raccordo. Filettatura PG secondo DIN 40430.