COSMEC - CSM5006-48N TUBO FLESS. POLIURETANO 47X54,5MM NERO - 5006-48N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - sonstige
Werkstoff - Polyamid (PA)
Werkstoffgüte - sonstige
Druckfestigkeit - 320 N
Schutzart (IP) - IP68
Packung
25 M
EAN
8033648151706
Artikelnummer
CSM5006-48N
Herstellernummer
5006-48N
Hersteller
DKC
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoffgüte:
sonstige
Druckfestigkeit:
320 N
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
100 mm
Biegeradius, dynamisch:
190 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Mit Zugdraht:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Innendurchmesser:
47 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein


