Startseite

COSMEC - CSM5006-36N TUBO FLESS. POLIURETANO 35,5X42,5MM NERO - 5006-36N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5006-36N TUBO FLESS. POLIURETANO 35,5X42,5MM NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 42.5 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Druckfestigkeit - 320 N

Packung

  • 25 M

EAN

8033648151683

Artikelnummer

CSM5006-36N

Herstellernummer

5006-36N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

42.5 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Werkstoffgüte:

sonstige

Druckfestigkeit:

320 N

Schutzart (IP):

IP68

Biegeradius, statisch:

80 mm

Biegeradius, dynamisch:

150 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zugfestigkeit:

100 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Mit Zugdraht:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Innendurchmesser:

35.5 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

42.5 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliuretano con profilo grosso. Dotati di eccezionale flessibilità, buone caratteristiche meccaniche anche alle basse temperature ed elevata resistenza all’abrasione; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza ai microbi ed alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli, benzine, grassi, acidi e solventi. Autoestinguenti, privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Buona resistenza ai raggi UV.