COSMEC - CSM5002-17N TUBO FLESS. PA6S 16,5X21,2MM NERO AD21,2 - 5002-17N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 17 mm
Nenngröße in Zoll - 1/8 Zoll
Werkstoff - Polyamid (PA)
Werkstoffgüte - Polyamid 6
Druckfestigkeit - 320 N
Packung
50 M
EAN
8033648128791
Artikelnummer
CSM5002-17N
Herstellernummer
5002-17N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
1/8 Zoll
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-50...120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
45 mm
Biegeradius, dynamisch:
75 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Mit Zugdraht:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Innendurchmesser:
16.5 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Außendurchmesser:
21.2 mm
Zulassung nach UTAC:
nein


