COSMEC - CSM5002-14N TUBO FLESS. PA6S 14,3X18,2MM NERO AD18,5 - 5002-14N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 14 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
50 M
EAN
8033648128777
Artikelnummer
CSM5002-14N
Herstellernummer
5002-14N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
14 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
18.2 mm
Innendurchmesser:
14.3 mm
Nenngröße in Zoll:
1/8 Zoll
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-50...120 °C
Brandschutz nach UL94:
HB
Biegeradius, statisch:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
65 mm
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach UTAC:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja