Startseite

COSMEC - CSM5002-07N TUBO FLESS. PA6S 6,5X10MM NERO AD10 - 5002-07N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5002-07N TUBO FLESS. PA6S 6,5X10MM NERO AD10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/8 Zoll

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Werkstoffgüte - Polyamid 6

  • Druckfestigkeit - 320 N

Packung

  • 50 M

EAN

8033648128715

Artikelnummer

CSM5002-07N

Herstellernummer

5002-07N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

1/8 Zoll

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-50...120 °C

Schutzart (IP):

IP68

Biegeradius, statisch:

13 mm

Biegeradius, dynamisch:

35 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zugfestigkeit:

100 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Mit Zugdraht:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Innendurchmesser:

6.5 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

ja

Außendurchmesser:

10 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6 S) con profilo fine. Sono dotati di ottima flessibilità ed elevate caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentonoun ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Offrono buona resistenza ai raggi UV.