COSMEC - CSM5001-56N TUBO FLESS. PA12 56,3X67,2 NERO AD56 - 5001-56N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 56 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Werkstoff - Polyamid (PA)
Werkstoffgüte - Polyamid 12
Druckfestigkeit - 320 N
Packung
10 M
EAN
8033648188900
Artikelnummer
CSM5001-56N
Herstellernummer
5001-56N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
56 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoffgüte:
Polyamid 12
Druckfestigkeit:
320 N
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
130 mm
Biegeradius, dynamisch:
270 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Mit Zugdraht:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Innendurchmesser:
56 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Außendurchmesser:
67.2 mm
Zulassung nach UTAC:
nein


