COSMEC - CSM5001-12TX TUBO FLESS.PA12D 11,5X15,8 TR.INOXAD15,8 - 5001-12TX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 12 mm
Packung
50 M
EAN
8033648189143
Artikelnummer
CSM5001-12TX
Herstellernummer
5001-12TX
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
1/8 Zoll
Druckfestigkeit:
320 N
Brandschutz nach UL94:
V2
Biegeradius, statisch:
35 mm
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Edelstahlgeflecht
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach UTAC:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 12
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja


