Startseite

COSMEC - CSM5001-10TX TUBO FLESS.PA12D 9,5X13 TR.INOX AD13 - 5001-10TX

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5001-10TX TUBO FLESS.PA12D 9,5X13 TR.INOX AD13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 50 M

EAN

8033648189112

Artikelnummer

CSM5001-10TX

Herstellernummer

5001-10TX

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

13 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

13 mm

Nenngröße in Zoll:

1/8 Zoll

Druckfestigkeit:

320 N

Brandschutz nach UL94:

V2

Biegeradius, statisch:

25 mm

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

Edelstahlgeflecht

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

100 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

ja

Zulassung nach UTAC:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid 12

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 12-D) profilo fine, dotati di ottima flessibilità, elevata resistenza a compressione ed ottimo comportamento agli urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli, benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, siliconee cadmio, presentano elevate proprietà isolanti. La bassa emissione di fumi in caso di incendio, li rende particolarmente indicati per applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Particolarmente idonei per applicazioni all’esterno. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Sono ricoperti da una treccia in acciaio inox AISI 304 che ne conferisce una elevata resistenza all’usura, urti, abrasione e scintillio. Nota : le dimensioni si riferiscono al tubo in poliammide, indicativamente la trecciatura comporta un aumento di 1,5mm sul diametro esterno.