Startseite

COSMEC - CSM5001-07N TUBO FLESS. PA12 6,5X10MM NERO AD10 - 5001-07N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5001-07N TUBO FLESS. PA12 6,5X10MM NERO AD10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 50 M

EAN

8033648128494

Artikelnummer

CSM5001-07N

Herstellernummer

5001-07N

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

10 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

10 mm

Innendurchmesser:

6.5 mm

Nenngröße in Zoll:

1/8 Zoll

Druckfestigkeit:

350 N

Brandschutz nach UL94:

V2

Biegeradius, statisch:

13 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

35 mm

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

100 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

ja

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

ja

Zulassung nach UTAC:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid 12

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 12) con profilo fine, colore nero. Dotati di ottima flessibilità ed elevate caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Grazie all’elevata resistenza ai piegamenti ripetuti, sono consigliati nelle applicazioni dinamiche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli, benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, presentano elevate proprietà isolanti. Particolarmente indicati per le applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Particolarmente idonei per applicazioni all’esterno. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nero offrono buona resistenza ai raggi UV.