COSMEC - CSM5000-14N TUBO FLESS. PA6 14,3X18,2MM NERO AD18,5 - 5000-14N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 14 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Werkstoff - Polyamid (PA)
Werkstoffgüte - Polyamid 6
Druckfestigkeit - 320 N
Packung
50 M
EAN
8033648128197
Artikelnummer
CSM5000-14N
Herstellernummer
5000-14N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40...115 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
40 mm
Biegeradius, dynamisch:
65 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Mit Zugdraht:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Brandschutz nach UL94:
V0
Innendurchmesser:
14.3 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
ja
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Außendurchmesser:
18.5 mm
Zulassung nach UTAC:
nein


