COSMEC - CSM00PA2002 POMPA IDRAULICA A PEDALE - 00PA2002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033648101732
Artikelnummer
CSM00PA2002
Herstellernummer
00PA2002
Hersteller
DKC
Questa pompa, frutto della vasta esperienza di Cosmec nel settore idraulico, è altamente affidabile ed è stata progettata tenendo conto degli ambienti di lavoro in cui viene utilizzata. Non richiede manutenzione periodica e ha due velocità di erogazione:di avvicinamento e di lavoro. Può creare fino a 70 MPa (700 bar) di pressione con una pressione minima applicata al pedale. La pompa è dotata di una valvola di rilascio che, una volta raggiunta la pressione di lavoro, la porta a zero per consentire il rilascio del cilindro. Questa funzione della valvola è estremamente importante quando si utilizzano i cilindri aggraffatori perché garantisce risultati perfetti e un serraggio uniforme. Viene fornito in una valigetta che contiene tutti i cilindri e le matrici necessarie. È incluso anche un tubo per alta pressione lungo 2 metri con attacco rapido femmina da 1/4"CEJN. Olio idraulico conforme alle specifiche ISO-L-FC (viscosità 2,7 mm2/sec a 100°C).


