Startseite

COSMEC - CSM009011-B PIEGA FORA BARRE MANUALE CON FERMO BARRA - 009011-B

KopierenKopieren
COSMEC - CSM009011-B PIEGA FORA BARRE MANUALE CON FERMO BARRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648102647

Artikelnummer

CSM009011-B

Herstellernummer

009011-B

Hersteller

DKC

Piegatore e perforatore di barre, strumento indispensabile per chi deve cablare quadri elettrici in cui è necessario piegare e perforare barre rigide o flessibili di rame e alluminio. Questo strumento è costituito da un monoblocco in acciaio speciale, completamente aperto per consentire un facile inserimento delle barre dall'alto. La sua struttura robusta garantisce un lavoro di precisione anche dopo anni di utilizzo. La piegatrice/piercatrice (BBP) si inserisce in un banco di lavoro con superficie in acciaio e può muoversi verticalmente grazie a un dispositivo idraulico comandato da una ruota posta nella parte anteriore del banco di lavoro. A calibro che corre lungo la parte anteriore del BBP e un fermo pezzo con calibro regolabile consentono di centrare sempre con precisione la barra. Il BBP è disponibile in due versioni: a funzionamento manuale o elettrico con arresto automatico. Può anche essere dotato di un programmatore di piegatura codice 009101 (pagina 20). Capacità di piegatura: da uno spessore di 5 mm a 12 mm con un'altezza massima di 120 mm. Capacità di punzonatura: fino a 10 mm di spessore. È possibile praticare fori in materiali fino a 12 mm, ma ciò provoca un'usura prematura della molla di estrazione. Per un uso corretto, non punzonare materiale più spesso della punta stessa. I punzoni di perforazione devono essere richiesti separatamente. Attivato con le POMPE cod.00PA2002 - 00PA2004. Include: Cilindro - Base - Piegatore - Goniometro manuale - Fermo barra. Riferimenti visivi per il controllo della piegatura e della perforazione avvenuta. Pressione massima di esercizio: 70MPa (700 bar). Potenza massima sviluppata: 230 kN. Peso totale: 59,5 kg.