Startseite

COSMEC - CSM009007-12F PUNZONE FEMMINA D12,5MM PER BARRE - 009007-12F

KopierenKopieren
COSMEC - CSM009007-12F PUNZONE FEMMINA D12,5MM PER BARRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648104979

Artikelnummer

CSM009007-12F

Herstellernummer

009007-12F

Hersteller

DKC

Punzone tondo femmina ø12,5mm per barra. Questi utensili sono realizzati in acciaio speciale temprato e rettificato e sono costituiti da un punzone e da una matrice le cui dimensioni di foratura sono stampate su entrambe le parti per evitare errori di collegamento. Sui punzoni è montata una molla per matrici che garantisce il ritiro del punzone dalla barra forata. I punzoni e le matrici utilizzati per i fori di scanalatura sono dotati di segni di riferimento per il corretto posizionamento. Sono progettati per forare spessori fino a 10 mm, ma per un uso più corretto è sconsigliabile forare barre di spessore superiore al diametro del punzone. Sono adatti a forare barre di rame e alluminio rigide o flessibili. Se è prevista la foratura di barre flessibili, le applicazioni devono essere specificate al momento dell'acquisto. L'utensile è corredato da un manuale con le istruzioni per l'uso.