Startseite

COSMEC - CSM007009 FUSTELLA QUADRA 92X92MM (00PQ20) - 007009

KopierenKopieren
COSMEC - CSM007009 FUSTELLA QUADRA 92X92MM (00PQ20)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - quadratisch

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Lochdurchmesser - ISO 12

  • Lochbreite - 92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648109448

Artikelnummer

CSM007009

Herstellernummer

007009

Hersteller

DKC

Lochform:

quadratisch

Ausführung:

Matrize und Stempel

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Lochdurchmesser:

ISO 12

Lochbreite:

92 mm

Lochhöhe:

92 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

nein

Fustella quadra dimensioni 92 x 92 mm (perno abbinato 00PQ20)