Startseite

COSMEC - CSM007005 FUSTELLA QUADRA 46X46MM (00PQ14) - 007005

KopierenKopieren
COSMEC - CSM007005 FUSTELLA QUADRA 46X46MM (00PQ14)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - quadratisch

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Lochdurchmesser - ISO 12

  • Lochbreite - 46 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648106782

Artikelnummer

CSM007005

Herstellernummer

007005

Hersteller

DKC

Lochform:

quadratisch

Ausführung:

Matrize und Stempel

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Lochdurchmesser:

ISO 12

Lochbreite:

46 mm

Lochhöhe:

46 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

nein

Fustella quadra dimensioni 46 x 46 mm (perno abbinato 00PQ14)