Startseite

COSMEC - CSM007001 FUSTELLA QUADRA 20X20MM (00PQ08) - 007001

KopierenKopieren
COSMEC - CSM007001 FUSTELLA QUADRA 20X20MM (00PQ08)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - quadratisch

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Lochdurchmesser - ISO 12

  • Lochbreite - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648106621

Artikelnummer

CSM007001

Herstellernummer

007001

Hersteller

DKC

Lochform:

quadratisch

Ausführung:

Matrize und Stempel

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Lochdurchmesser:

ISO 12

Lochbreite:

20 mm

Lochhöhe:

20 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

nein

Fustella quadra dimensioni 20 x 20 mm (perno abbinato 00PQ08)