Startseite

COSMEC - CSM005303 FUSTELLA RETTANGOLARE 45X93MM (00PQR2 - 005303

KopierenKopieren
COSMEC - CSM005303 FUSTELLA RETTANGOLARE 45X93MM (00PQR2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rechteckig

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Lochdurchmesser - ISO 12

  • Lochbreite - 93 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648100407

Artikelnummer

CSM005303

Herstellernummer

005303

Hersteller

DKC

Lochform:

rechteckig

Ausführung:

Matrize und Stempel

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Lochdurchmesser:

ISO 12

Lochbreite:

93 mm

Lochhöhe:

45 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

nein

Fustella rettangolare dimensioni 45 x 93 mm (perno abbinato 00PQR20)