COSMEC - CSM005258 FUSTELLA RETTANGOLARE 29X71MM (00PQR1 - 005258

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rechteckig
Ausführung - Matrize und Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Lochdurchmesser - ISO 12
Lochbreite - 71 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648084943
Artikelnummer
CSM005258
Herstellernummer
005258
Hersteller
DKC
Lochform:
rechteckig
Ausführung:
Matrize und Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Lochdurchmesser:
ISO 12
Lochbreite:
71 mm
Lochhöhe:
29 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
nein


