Startseite

COSMEC - CSM005205SC-B BOX STAMPO PER CONNETTORI RETT. 36X86MM - 005205SC-B

KopierenKopieren
COSMEC - CSM005205SC-B BOX STAMPO PER CONNETTORI RETT. 36X86MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rechteckig

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Betätigungsart hydraulisch - ja

  • Betätigungsart mechanisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648216825

Artikelnummer

CSM005205SC-B

Herstellernummer

005205SC-B

Hersteller

DKC

Lochform:

rechteckig

Ausführung:

Matrize und Stempel

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Utensili costruiti con acciai speciali temprati appositamente selezionati, progettati per realizzare le scanalature dei connettori di potenza standard. Operazioni semplici grazie all'indicazione dell'interasse dei fori per il fissaggio dei connettori, alla rapida e facile rimozione dei trucioli tramite una finestra laterale e all'utensile compatto composto da due sole parti. Il codice di acquisto comprende gli utensili maschio e femmina, insieme al perno e alla valigetta. L'utensile è azionato da due cilindri Cosmec, codice 00C61 o da una pompa manuale 002452N.