Startseite

COSMEC - CSM003M405 FUSTELLA TONDA D40,5MM M40 (00PT16) - 003M405

KopierenKopieren
COSMEC - CSM003M405 FUSTELLA TONDA D40,5MM M40 (00PT16)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 40.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648115906

Artikelnummer

CSM003M405

Herstellernummer

003M405

Hersteller

DKC

Lochform:

rund

Ausführung:

Matrize und Stempel

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

40.5 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Fustella tonda diametro 40,5 mm M40 (perno abbinato 00PT16)