Startseite

COSMEC - CSM002452N PUNZONATRICE OLEODINAMICA - 002452N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM002452N PUNZONATRICE OLEODINAMICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648025311

Artikelnummer

CSM002452N

Herstellernummer

002452N

Hersteller

DKC

Strumento portatile ideale per la foratura di pannelli in lamiera Fe 370, acciaio inox, materiali plastici e scatole in lega di alluminio. Utilizza normali punte da punzone che richiedono una preforatura per poter passare attraverso le punte. Viene fornito in una pratica valigetta per il trasporto. Punzoni e accessori sono da richiedere separatamente. Pressione massima di lavoro: 70MPa (700 bar) Potenza sviluppata: 55 kN. Capacità di punzonatura: foro rotondo fino a Ø72 mm (Ø 48 mm con punzoni per acciaio inox); foro quadrato fino a 68x68 mm; foro rettangolare fino a 46x92 mm. Spessore: 2 mm acciaio inox AISI 304, 2,5 mm Fe 370 5 mm Alluminio e materie plastiche.