COSMEC - CSM0022M255 PUNZONE MASCHIO D25,5MM (002250) - 0022M255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Ausführung - nur Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 25.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648120511
Artikelnummer
CSM0022M255
Herstellernummer
0022M255
Hersteller
DKC
Lochform:
rund
Ausführung:
nur Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
25.5 mm
Spaltlocher:
nein
Punzone maschio tondo per foracanale cod. 002250, diametro 25,5 mm


