COSMEC - CSM0022M162 PUNZONE MASCHIO D16,2MM (002250) - 0022M162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Ausführung - nur Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648118945
Artikelnummer
CSM0022M162
Herstellernummer
0022M162
Hersteller
DKC
Lochform:
rund
Ausführung:
nur Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Spaltlocher:
nein
Punzone maschio tondo per foracanale cod. 002250, diametro 16,2 mm


